ETELEC ITALIA SPA - ETLCB2006 GUAINA TRECCIATA COBRABOX 5-15 GRIGIA 25 - CB2006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 5...15 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 6 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8033712901244
Artikelnummer
ETLCB2006
Herstellernummer
CB2006
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
5...15 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Einsatztemperatur:
-50...170 °C
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


