ETELEC ITALIA SPA - ETLCB2005 GUAINA TRECCIATA COBRABOX 4-11 GRIGIA 25 - CB2005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 4...11 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8058774261167
Artikelnummer
ETLCB2005
Herstellernummer
CB2005
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
4...11 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Einsatztemperatur:
-50...170 °C
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


