ETELEC ITALIA SPA - ETLBH1616A CONNETTORE A VITE DERIVATO CU/AL 16-16 M - BH1616A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 1.5...16 mm²
Spannungsreihe - sonstige
Mit Isolierung - nein
Packung
10 ST
EAN
8053323903383
Artikelnummer
ETLBH1616A
Herstellernummer
BH1616A
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
1.5...16 mm²
Spannungsreihe:
sonstige
Mit Isolierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
1.5...16 mm²
Leiter-Material:
Aluminium/Kupfer
Mit Lötloch:
nein
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
1.5...16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
1.5...16 mm²
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
0 A
Anzahl der Schrauben:
1


