ETELEC ITALIA SPA - ETLBC025010 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME A C 25-10 - BC025010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...25 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - kurz
Geeignet für massive Leiter - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
10 ST
EAN
8053323902980
Artikelnummer
ETLBC025010
Herstellernummer
BC025010
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
1.5...25 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 600 V
Nennstrom:
0 A
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
1
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein


