Startseite

ESSE-CI SRL - ESC42PO9K4 FLIP/PO 9W 24V 4000K CRI>90 - 42PO9K4

KopierenKopieren
ESSE-CI SRL - ESC42PO9K4 FLIP/PO 9W 24V 4000K CRI>90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000756241

Artikelnummer

ESC42PO9K4

Herstellernummer

42PO9K4

Hersteller

ESC

FLIP PO 9W 4000K CRI>90