Startseite

ESSE-CI SRL - ESC42PC9K4 FLIP/PC 9W 24V 4000K CRI>90 - 42PC9K4

KopierenKopieren
ESSE-CI SRL - ESC42PC9K4 FLIP/PC 9W 24V 4000K CRI>90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000682069

Artikelnummer

ESC42PC9K4

Herstellernummer

42PC9K4

Hersteller

ESC

FLIP PC 9W 4000K CRI>90