Startseite
Nicht mehr in Produktion

ESPRINET (PCL - HUE) - PC151180000 HUE BRIDGE DISPOSITIVO DI RETE

KopierenKopieren
ESPRINET (PCL - HUE) - PC151180000 HUE BRIDGE DISPOSITIVO DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Breite - 88 mm

  • Höhe - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696511800

Artikelnummer

PC151180000

Herstellernummer

51180000

Hersteller

PC1

Ausführung:

Kontrolleinheit

Breite:

88 mm

Höhe:

26 mm

Philips Bridge Hue - Illuminazione wireless personale. Inizia a utilizzare Philips Hue e controlla le tue luci tramite smartphone o tablet o anche tramite la tua voce. Il bridge Philips Hue è il cuore del tuo sistema e sblocca infinite possibilità tramite l'app Philips Hue. Il cuore del tuo sistema Philips hue. Aggiungi fino a 50 lampadine Philips hue. Espandi il sistema con gli accessori Philips hue. Controllo intelligente, a casa e fuori. Controlla con la voce. Tecnologia ZigBee. 2400 – 2483,5 MHz. Opzioni di montaggio: Desktop, Parete.