Startseite

ESBE SRL - ESB43102800 ESBE MBA132 G1 MMM WA 230VAC 2-P 10NM - 43102800

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB43102800 ESBE MBA132 G1  MMM WA 230VAC 2-P 10NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser - DN 25

  • Anschlüsse - sonstige

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193048613

Artikelnummer

ESB43102800

Herstellernummer

43102800

Hersteller

ESB

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser:

DN 25

Anschlüsse:

sonstige

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 32

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kvs-Wert:

11

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0 %

Netzspannung:

230 V AC

Frequenz:

50 Hz

Steuersignal:

2-Punkt

Übertragung:

mit Zahnrädern

Geeignet für Handbedienung:

nein

Laufzeit:

40 s

Schutzart (IP):

IP44

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Länge Anschluss 1:

74.5 mm

Länge Anschluss 2:

74.5 mm

Länge Anschluss 3:

38 mm

Höhe:

174 mm

Breite:

149 mm

Le valvole della serie MBA130 sono valvole a sfera motorizzate a 3 vie con attuatore per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La valvola è a tenuta in conformità con la norma EN12266-1. La serie MBA130 è disponibile in DN20-25 ed è fornita in varie tipologie di collegamenti per soddisfare ogni necessità. L'attuatore è montato sulla valvola a sfera con una spina metallica che ne consente il montaggio/smontaggio in modo sicuro, semplice e rapido.