Startseite

ESBE SRL - ESB43101300 ESBE MBA122 G1 MM 230VAC 2-P 10NM - 43101300

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB43101300 ESBE MBA122 G1    MM 230VAC 2-P 10NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser - DN 25

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193048583

Artikelnummer

ESB43101300

Herstellernummer

43101300

Hersteller

ESB

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser:

DN 25

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 32

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kvs-Wert:

60

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0 %

Frequenz:

50 Hz

Steuersignal:

2-Punkt

Nullspannungsrücklauf:

ohne

Zustandsmeldung:

ohne

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte:

nein

Mit Endkontakten:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Laufzeit:

40 s

Schutzart (IP):

IP44

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Länge Anschluss 1:

41 mm

Länge Anschluss 2:

41 mm

Höhe:

98 mm

Le valvole della serie MBA120 sono valvole a sfera motorizzate a 2 vie con attuatore per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La valvola è a tenuta in conformità con la norma EN12266-1. La serie MBA120 è disponibile in DN15-32 ed è fornita in varie tipologie di collegamenti per soddisfare ogni necessità. L'attuatore è montato sulla valvola a sfera con una spina metallica che ne consente il montaggio / smontaggio in modo sicuro, semplice e rapido.