Startseite

ESBE SRL - ESB18004500 ESBE TFC139 5-35C LCD H/C/OFF 24/230V - 18004500

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB18004500 ESBE TFC139 5-35C LCD H/C/OFF 24/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.2...1 K

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193049429

Artikelnummer

ESB18004500

Herstellernummer

18004500

Hersteller

ESB

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.2...1 K

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

ja

Geeignet für Heizung:

ja

Messbereich:

5...35 °C

Mit Display:

ja

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

132 mm

Höhe:

87 mm

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

32 mm

Klasse des Temperaturreglers:

V

La serie ESBE TFC100 è costituita da termostati ambiente per ventilconvettori per l'uso in applicazioni di riscaldamento o raffreddamento. I termostati possono essere collegati ad un attuatore a 2 punti o con ritorno a molla e ad un ventilatore.