ESBE SRL - ESB11621400 ESBE VRG231 40-30 RP 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 40
Anschlüsse - Innengewinde
Kvs-Wert - 30
Druckstufe Artikel - PN 10
Kennlinien-Charakteristik - linear
Packung
1 ST
EAN
7330193040044
Artikelnummer
ESB11621400
Herstellernummer
11621400
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 40
Anschlüsse:
Innengewinde
Kvs-Wert:
30
Druckstufe Artikel:
PN 10
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kvs-Wert Bypass:
30
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
26.5 mm
Länge Anschluss 2:
106 mm
Länge Anschluss 3:
26.5 mm


