Startseite
Nicht mehr in Produktion

EP SPA - OER0010210 TEMPERO ECO 150 ACTIVE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8009278500023

Artikelnummer

OER0010210

Herstellernummer

0010210

Hersteller

OER

Tempero Eco Ceram è studiato per essere utilizzato nei locali nobili della casa (es: soggiorno, sala da pranzo, camera da letto). La versione Eco Ceram Base può essere installata singolarmente, anche se la massima efficienza del prodotto si ottiene conun’installazione di coppia. Le versioni Eco Ceram Active e Eco Ceram Wireless infatti, grazie alla loro tecnologia di sincronizzazione, permettono di installare due o più prodotti che comunicano tra loro. La versione Active è dotata di: Serranda automatica di chiusura interna ed invisibile. Interruttore ON/OFF e interruttore due velocità (remotabili). Segnalatore visivo per le funzioni. Funzione modalità notte. Funzione modalità umidostato. 3 velocità regolabili tramite telecomando o pannelloremoto (opzionali). Possibilità di far comunicare fino a 16 prodotti in cascata via cavo tra master e vari slave.