ENTRADE SRL - ENDSWS-2000/RK UPS SU RACK 2000VA 1600W AUT. 5MIN - SWS-2000/RK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004941963
Artikelnummer
ENDSWS-2000/RK
Herstellernummer
SWS-2000/RK
Hersteller
END
Il SWS-2000/RK è un gruppo di continuità UPS monofase della serie SWAP SIN su RACK, progettato per garantire la protezione di server, apparati di rete, sistemi informatici e dispositivi professionali installati in armadi rack. Grazie alla tecnologia Line-Interactive ad onda sinusoidale pura, fornisce un'alimentazione stabile e affidabile, proteggendo le apparecchiature da blackout, microinterruzioni, sovratensioni e disturbi della rete elettrica. Con una potenza di 2 kVA / 1600 W, il modello SWS-2000/RKoffre prestazioni elevate per applicazioni professionali e IT. Il display LCD retroilluminato consente di monitorare in tempo reale tensione, stato delle batterie, carico collegato e segnalazioni di allarme, mentre il formato Rack/Tower convertibile assicura la massima flessibilità di installazione. Caratteristiche principali UPS Line-Interactive ad onda sinusoidale pura. Potenza nominale: 2 kVA / 1600 W. Formato Rack/Tower convertibile. Stabilizzazione automatica della tensione (AVR). Tempo di commutazione ≤ 10 ms. Display LCD retroilluminato per monitoraggio e diagnostica. Connessione USB per gestione e monitoraggio da PC. Supporto opzionale per scheda SNMP e contatti di allarme. Protezioni integrate contro sovraccarico e cortocircuito. Forma d'onda sinusoidale ideale per server e apparecchiature sensibili.AIl SWS-2000/RK è un gruppo di continuità UPS monofase della serie SWAP SIN su RACK, progettato per garantire la protezione di server, apparati di rete, sistemi informatici e dispositivi professionali installati in armadi rack. Grazie alla tecnologia Line-Interactive ad onda sinusoidale pura, fornisce un'alimentazione stabile e affidabile, proteggendo le apparecchiature da blackout, microinterruzioni, sovratensioni e disturbi della rete elettrica. Con una potenza di 2 kVA / 1600 W, il modello SWS-2000/RK offre prestazioni elevate per applicazioni professionali e IT. Il display LCD retroilluminato consente di monitorare in tempo reale tensione, stato delle batterie, carico collegato e segnalazionidi allarme, mentre il formato Rack/Tower convertibile assicura la massima flessibilità di installazione. Caratteristiche principali UPS Line-Interactive ad onda sinusoidale pura. Potenza nominale: 2 kVA / 1600 W. Formato Rack/Tower convertibile. Stabilizzazione automatica della tensione (AVR). Tempo di commutazione ≤ 10 ms. Display LCD retroilluminato per monitoraggio e diagnostica. Connessione USB per gestione e monitoraggio da PC. Supporto opzionale per scheda SNMP e contatti di allarme. Protezioni integrate contro sovraccarico e cortocircuito. Forma d'onda sinusoidale ideale per server e apparecchiature sensibili.


