Startseite

ENTRADE SRL - ENDSWO-D6000G4 UPS ON-LINE 6000VA 6000W AUT. 4/7MIN - SWO-D6000G4

KopierenKopieren
ENTRADE SRL - ENDSWO-D6000G4 UPS ON-LINE 6000VA 6000W AUT. 4/7MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004227807

Artikelnummer

ENDSWO-D6000G4

Herstellernummer

SWO-D6000G4

Hersteller

END

Il SWO-D6000G4 è un gruppo di continuità UPS professionale della serie SWAP ON-LINE Digit G4, progettato per garantire la massima protezione di server, infrastrutture IT, reti aziendali, sistemi di automazione e applicazioni critiche. Grazie alla tecnologia On-Line a Doppia Conversione (VFI), fornisce un'alimentazione perfettamente stabile e isolata dalle anomalie della rete elettrica, con tempo di commutazione nullo (0 ms). Con una potenza di 6 kVA / 6 kW e fattore di potenza unitario (PF = 1), il SWO-D6000G4 è in grado di alimentare carichi ad alta densità energetica garantendo continuità operativa, elevata efficienza e massima affidabilità. Integra inoltre la funzione ECO-Mode per il risparmio energetico e un display LCD retroilluminato per il monitoraggio completo dei parametri di funzionamento. Caratteristiche principali UPS On-Line a Doppia Conversione (VFI). Potenza nominale: 6 kVA / 6 kW. Tempo di commutazione: 0 ms. Fattore di potenza in uscita: 1.0. Modalità ECO con rendimento fino al 95%. Stabilizzazione della tensione in uscita ±1%. Forma d'onda sinusoidale pura. Display LCD retroilluminato per monitoraggio e diagnostica. Porte di comunicazione USB e RS232. Contatto EPO (Emergency Power Off) di serie. Scheda SNMP e contatti d'allarme disponibili come opzione. Bypass manuale integrato.