Startseite

ENTRADE SRL - ENDSWO-D3000 UPS ON-LINE 3000VA 2700W AUT. 4/6MIN - SWO-D3000

KopierenKopieren
ENTRADE SRL - ENDSWO-D3000 UPS ON-LINE 3000VA 2700W AUT. 4/6MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077953094

Artikelnummer

ENDSWO-D3000

Herstellernummer

SWO-D3000

Hersteller

END

Gli UPS ENTRADE della Serie SWAP ON-LINE DIGIT rappresentano l'espressione dell'ultima tecnologia applicata ai Gruppi di Continuità di fascia Professionale, adatti alla protezione di Server e Reti Aziendali dove si necessita il massimo delle prestazioni e della sicurezza. Questa nuova generazione di Gruppi di Continuità includono la tecnologia On-Line a Doppia Conversione ad Alta Efficienza con un controllo tramite DSP ed un fattore di potenza (cosφ) pari a 0,9 il quale consente di raggiungere potenzedi assoluto rilievo con una economicità d’acquisto senza precedenti. Il prodotto è completo della possibilità di selezionare la modalità di funzionamento (da On-Line ad Alta Efficienza), di una stabilizzazione in uscita all’1%, di un supporto ad un ampiorange di tensione in ingresso (110~300V fino al 50% del carico), di personalizzare il livello di tensione in uscita da 208V a 240V ed al supporto ad un gruppo elettrogeno. Le potenze attualmente disponibili sono: 1000VA/900W, 2000VA/1800W, 3000VA/2700W, 6000VA/5400W,10000VA/9000W. Il grande e luminoso Display LCD retroilluminato consente di visualizzare tutte le principali funzioni dell'UPS, tra cui: -Tensione (Vac) e frequenza d'ingresso (Hz); -Tensione (Vac) e frequenza d'uscita (Hz); -Percentuale (%) e tensione (Vdc) di carica della batteria; -Potenza assorbita in Watt e VA del carico collegato; -Temperatura interna (°C). A differenza dei comuni Gruppi di Continuità On-Line a Doppia Conversione, l'UPS SWAP ON-LINE DIGIT consente, tramitegli appositi tasti frontali, di accedere al menu di programmazione per la modifica delle seguenti impostazioni di funzionamento: -IMPOSTAZIONE TENSIONE D'USCITA A 208/210/220/230/240Vac; -ABILITA/DISABILITA FUNZIONAMENTO "ECO MODE"il quale consente didiminuire il consumo di energia elettrica assorbita dall'UPS attivando l'inverter solo in caso di blackout o sbalzi di tensione; -ATTIVA/DISATTIVA BYPASS MANUALE per l’esclusione dell’inverter e commutazione diretta con la rete d’ingresso senza spegnimento del carico. -ATTIVA/DISATTIVA AUTO-TEST il quale consente di verificare tutte le impostazioni del gruppo e lo stato delle batterie interne. Gli SWAP ON-LINE DIGIT dispongono inoltre di serie del CONTATTO DI EMERGENZA “E.P.O.” (Emergency Power Off)per lo spegnimento completo dell'UPS e del carico collegato attraverso un pulsante di emergenza (non fornito), quando richiesto in particolari installazioni o Enti (Es: Vigili del Fuoco, ecc.). L'autonomia standard può essere estesa in qualsiasi momento tramite connessione di appositi Battery-Pack esterni opzionali. L'interfaccia di comunicazione RS-232 e USB (non utilizzabili contemporaneamente) ed il supporto opzionale alle schede SNMP e AS400 Relè Contatti Puliti, completano le caratteristiche di questa avanzata serie di Gruppi di Continuità. Il software fornito a corredo e' utilizzabile per il monitoraggio e lo shutdown automatico dei piu' diffusi sistemi operativi.