Startseite

ENTRADE SRL - ENDSWC-L1200 UPS 1200VA 720W AUT. 10MIN LINE-INTERACT - SWC-L1200

KopierenKopieren
ENTRADE SRL - ENDSWC-L1200 UPS 1200VA 720W AUT. 10MIN LINE-INTERACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004459918

Artikelnummer

ENDSWC-L1200

Herstellernummer

SWC-L1200

Hersteller

END

L'SWC-L1200 è un gruppo di continuità (UPS) Line Interactive progettato per garantire protezione e continuità di alimentazione a computer, sistemi di rete, dispositivi elettronici e apparecchiature professionali. Con una potenza di 1200 VA / 720 W, offreuna protezione efficace contro blackout, sbalzi di tensione e disturbi elettrici, assicurando il corretto funzionamento dei dispositivi collegati. Dotato di funzione AVR (Automatic Voltage Regulation), l'SWC-L1200 stabilizza automaticamente la tensione di rete senza ricorrere alle batterie, prolungandone la durata e migliorando l'affidabilità del sistema. Il display LCD integrato consente il monitoraggio in tempo reale dello stato operativo e dei principali parametri elettrici. Caratteristiche principali Potenza nominale: 1200 VA / 720 W. Tecnologia Line Interactive con regolazione automatica della tensione (AVR). Alimentazione monofase 230 V. Tempo di trasferimento tipico compreso tra 2 e 7 ms. 3 prese IEC protette da UPS + 1 presa IEC filtrata. Batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione. Autonomia fino a 5 minuti al 70% del carico e 8 minuti al 50% del carico. Display LCD interattivo per il controllo dello stato operativo. Porta USB per comunicazione, monitoraggio e gestione dello spegnimento automatico. Protezione surge per linee dati RJ11/RJ45. Dimensioni compatte: 140 × 350 × 170 mm. Peso: 11,2 kg.