Startseite

ENERGY SPA - ENY90110750 ZEROCO2 - XL 100 ALL IN ONE - 60KW/109KW - 90110750

KopierenKopieren
ENERGY SPA - ENY90110750 ZEROCO2 - XL 100 ALL IN ONE - 60KW/109KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004266899

Artikelnummer

ENY90110750

Herstellernummer

90110750

Hersteller

ENY

Soluzione: zeroCO2 - XL 100 è un sistema plug & play per gestire, convertire e sfruttare l’energia in impianti a elevata richiesta di potenza e dimensioni dello storage che determinano un utilizzo differito per più ore di tutta l’energia accumulata. EMS integrato per massimizzare l’autoconsumo e consentire il peak shaving. Sistema indoor compatto 60 kW / 100 kWh; All in one: batterie LFP Pylontech H32148C; Rack a sezione tripla, struttura portante in lamiera zincata verniciata a polvere poliestere; Grado di protezione IP20; Sezionatori AC, sezionatore DC e interruttore magnetotermico inclusi; Quadro elettrico precablato di fabbrica fino alle interfacce lato utente; Alimentazione di tipo AC 400V 3Ph +N + PE per impianti On-Grid; Adatto per impianti di nuova costruzione o Retrofit; Gestione di fonti diversificate, rinnovabili o non rinnovabili (quali gruppi elettrogeni); Certificati di conformità CEI 0-21, CEI 0-16