Startseite

ELTAKO - EAK61100301 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 10A/250V - 61100301

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK61100301 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 10A/250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch mit Ausschaltvorwarnung

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Einbautiefe - 18 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312400739

Artikelnummer

EAK61100301

Herstellernummer

61100301

Hersteller

EAK

Funktion:

elektronisch mit Ausschaltvorwarnung

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

18 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

8...230 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

4 A

Rückfallverzögerung:

1...12 min

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

500 VA

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Staircase timer, 1 NO 10A