ELTAKO - EAK61100102 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 10A/250V - 61100102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart - Unterputz
Breite in Teilungseinheiten - 0
Einbautiefe - 18 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4010312400791
Artikelnummer
EAK61100102
Herstellernummer
61100102
Hersteller
EAK
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
18 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A
Rückfallverzögerung:
1...12 min
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Max. Schaltleistung LED:
200 W


