ELTAKO - EAK30014001 Stromsto#-Schaltrelais mit 4 Kan#len, je - 30014001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4010312313701
Artikelnummer
EAK30014001
Herstellernummer
30014001
Hersteller
EAK
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
1000 W
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Ausgangsleistung:
1000 W
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Max. Schaltstrom:
4 A
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
12...12 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja
Schutzart (IP):
IP20