Startseite

ELTAKO - EAK23100001 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 16A/250V - 23100001

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK23100001 1 Schlie#er nicht potenzialfrei 16A/250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betätigungsart - analog mit Multifunktion

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Schaltleistung Glühlampen - 2300 W

  • Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO - 1000 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312602935

Artikelnummer

EAK23100001

Herstellernummer

23100001

Hersteller

EAK

Betätigungsart:

analog mit Multifunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schaltleistung Glühlampen:

2300 W

Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:

1000 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:

500 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:

1000 VA

Höhe:

58 mm

Analog adjustable multifunction time relay, 1 NO 16A