Startseite

ELTAKO - EAK23001202 R#ckfallverz#gerung, 1 Wechsler potenzia

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK23001202 R#ckfallverz#gerung, 1 Wechsler potenzia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Rückfallverzögerung

  • Nennschaltstrom bei 250 V AC - 10 A

  • 1. Zeitbereich Einheit - Minuten/Stunden

  • 1. Zeitbereich - 0.1...40

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312603093

Artikelnummer

EAK23001202

Herstellernummer

23001202

Hersteller

EAK

Funktion:

Rückfallverzögerung

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

1. Zeitbereich Einheit:

Minuten/Stunden

1. Zeitbereich:

0.1...40

Montageart:

DIN-Schiene

Betätigungsart:

analog mit Einzelfunktion

2. Zeitbereich:

0.1...40

2. Zeitbereich Einheit:

Minuten/Stunden

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbauhöhe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Umschalter:

1

Versorgungsspannung:

8...230 V

Steuerspannung 1:

8...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Schaltleistung Glühlampen:

2000 W

Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:

1000 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:

500 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:

1000 VA

Ritardo di rilascio, 1 contatto CO libero da potenziale 10A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 200W, lampade ad incandescenza 2000W*. Perdita in standby solo 0,02-0,4 watt. Dispositivi modulari per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondita. Con la tecnologia Eltako Duplex (DX) i contatti normalmente privi di potenziale possono ancora commutare a passaggio zero quando si commutano 230 V AC 50 Hz e quindi ridurre drasticamente l'usura. Collegare semplicemente ilconduttore neutro al morsetto (N) e L a 15(L). Cio fornisce un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 Watt. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC. Tensione di alimentazione uguale alla tensione di controllo. Impostazione dell'ora tra 0,1 secondi e 40 ore. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. L'utenza commutata non puo essere collegata alla rete prima che sia terminata la breve sincronizzazione automatica dopo l'installazione. Il LED sotto il grande selettore rotativo indica la posizione del contatto mentre e in corso il timeout. E OFF mentre il contatto del rele 15-18 e aperto (15-16 chiuso), ed e sempre ON finche il contatto del rele 15-18 e chiuso (15-16 aperto). La basedei tempi T viene selezionata mediante l'interruttore rotante centrale a scatto T. I valori della base dei tempi disponibili sono 0,1 secondi, 0,5 secondi, 2 secondi, 5 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 1 ora, 2 ore e 4 ore. Il tempo totale si ottiene moltiplicando la base dei tempi per il moltiplicatore. Il moltiplicatore xT e impostato sull'interruttore rotante a scatto superiore xT ed e compreso nell'intervallo da 1 a 10. Pertanto, e possibile selezionare le impostazioni temporali nell'intervalloda 0,1 secondi (base tempi 0,1 secondi e moltiplicatore 1) e 40 ore (tempo base 0,1 secondi e moltiplicatore 1) base 4 ore e moltiplicatore 10). * Il carico massimo puo essere utilizzato a partire da un tempo di ritardo o ciclo di clock di 5 minuti. Il carico massimo verra ridotto per tempi inferiori come segue: fino a 2 secondi 15%, fino a 2 minuti 30%, fino a 5 minuti 60%.