Startseite

ELTAKO - EAK22001330 Netzuberwachungsrelais mit Drehfelduberw - 22001330

KopierenKopieren
ELTAKO - EAK22001330 Netzuberwachungsrelais mit Drehfelduberw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 250...250 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 250...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010312202524

Artikelnummer

EAK22001330

Herstellernummer

22001330

Hersteller

EAK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Spannungsmessbereich:

230...230 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

8 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

18 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

58 mm

Power monitoring relay with rotary field monitoring, 1 CO 10A