ELTAKO - EAK21100905 Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis - 21100905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - Drehknopf
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
4010312109489
Artikelnummer
EAK21100905
Herstellernummer
21100905
Hersteller
EAK
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Drehknopf
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
REG
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5012
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
8...230 V
Nennleistung ohmsche Last:
400...400 W
Nennleistung induktive Last:
400...400 VA
Nennleistung kapazitive Last:
400...400 VA
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
6...6 mm²
Gerätebreite:
18 mm
Gerätehöhe:
58 mm
Gerätetiefe:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


