Startseite

ELPACK - EPK9842.00305 CAVO RS485 2 CP 24AWG SCHERM PVC ECA - 9842.00305

KopierenKopieren
ELPACK - EPK9842.00305 CAVO RS485 2 CP 24AWG SCHERM PVC ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 305 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021732484

Artikelnummer

EPK9842.00305

Herstellernummer

9842.00305

Hersteller

CVT

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8.64 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

66 %

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 9842 2X2XAWG24 SCH. (AC00984, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni