ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16G AWG16 GRIGIO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG16G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.31 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - grau
Schirm - nein
Packung
153 M
EAN
8001021919281
Artikelnummer
CVTAWG16G
Herstellernummer
AWG16G
Hersteller
CVT
Leiternennquerschnitt:
1.31 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grau
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
3.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C