Startseite

ELPACK - CAVITEC - CVTAU008761 BELDEN 8761 1X2XAWG22 SCHERMATO - AU008761

KopierenKopieren
ELPACK - CAVITEC - CVTAU008761 BELDEN 8761 1X2XAWG22 SCHERMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilelement - Paare

  • Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 305 M

EAN

8001021301888

Artikelnummer

CVTAU008761

Herstellernummer

AU008761

Hersteller

CVT

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Ader-Zahl:

2

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 8761 1X2XAWG22 SCHERMATO, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni