ELKRON - EKO80HA0900113 VT600 VALVOLA TERMOSTATICA - 80HA0900113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - nein
Regelungsart modulierend - nein
Messbereich - 5...30 °C
Anschluss - drahtlos
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Packung
1 ST
EAN
8034034446178
Artikelnummer
EKO80HA0900113
Herstellernummer
80HA0900113
Hersteller
GLT
Regelungsart An/Aus:
nein
Regelungsart modulierend:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Anschluss:
drahtlos
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Geeignet für Heizung:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Mit thermischer Rückführung:
ja
Mit Display:
ja
Differenz verstellbar:
nein
Breite:
57.45 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Dreh
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
107.9 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


