Startseite

ELKRON - EKO80HA0800113 TER600 TERMOSTATO A BATTERIA - 80HA0800113

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80HA0800113 TER600 TERMOSTATO A BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - nein

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - drahtlos

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034446185

Artikelnummer

EKO80HA0800113

Herstellernummer

80HA0800113

Hersteller

GLT

Regelungsart An/Aus:

nein

Regelungsart modulierend:

nein

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

drahtlos

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...30 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

ja

Geeignet für Heizung:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

nein

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Breite:

105 mm

Tiefe:

31 mm

Höhe:

107 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein