Startseite

ELKRON - EKO80HA0100113 R600 RELE 230VCA 10A - 80HA0100113

KopierenKopieren
ELKRON - EKO80HA0100113 R600 RELE 230VCA 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Ausführung - elektronisch

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034446086

Artikelnummer

EKO80HA0100113

Herstellernummer

80HA0100113

Hersteller

GLT

Zusammenstellung:

Bedienelement

Ausführung:

elektronisch

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1

Transparent:

nein

Zufallsgenerator:

ja

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Astroprogramm:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Max. Leistung:

2300 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Einbautiefe:

20 mm