Elicent ® - REC DUO 100 MHY RECUPERATORE MONOSTANZA - 2RC1201
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - auf Wand
Nennweite - 100 mm
Volumenstrom - 40 m³/h
Farbe - weiss
Werkstoff des Gehauses - Kunststoff
Packung
ST
EAN
8016510072866
Artikelnummer
Herstellernummer
2RC1201
Hersteller
ELI
Montageart:
auf Wand
Nennweite:
100 mm
Volumenstrom:
40 m³/h
Farbe:
weiss
Werkstoff des Gehauses:
Kunststoff
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 kV
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Komplettgerat
Richtung:
Be- und Entluftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch


