Elicent ® - ELEGANCE 100 VENTILATOR - 2EL0093
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - auf Wand
Nennweite - 100
Volumenstrom - 90
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
ST
EAN
8016510040452
Artikelnummer
Herstellernummer
2EL0093
Hersteller
ELI
Montageart:
auf Wand
Nennweite:
100
Volumenstrom:
90
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Netzfrequenz:
50
Bemessungsspannung:
230
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
falsch


