Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2EV1000 ELIX 100 230V/50HZ ** - 2EV1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510037094

Artikelnummer

ELI2EV1000

Herstellernummer

2EV1000

Hersteller

ELI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

97 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

100 mm

Zusammenstellung:

Standard

• Aspiratori centrifughi Ø 100 per espulsione in condotto.• Estremamente compatti.• Installazione a parete/soffi tto.• Design innovativo con frontale liscio e aspirazione perimetrale.• Prestazioni elevate: 97 m3/h – Pressione 16,4 mmH2O.• Provvisti di defl ettori anti turbolenze (brevetto Maico) che ottimizzano le performance e favoriscono una percezione omogenea delle frequenze sonore.• Completi di serranda di non ritorno robusta con sistema antiribaltamento che impedisce il rientro dell’aria (questo componente può essere rimosso nel caso di installazione con griglia a gravità esterna).• Motore 230V-50 Hz ad induzione ad alta permeabilità magnetica con protezione termica adatto per servizio continuo.• Cuscinetti Long Life 30.000 ore che assicurano durata nel tempo.• Boccaglio d’uscita posteriore in posizione centrale.• Filtro in polipropilene a scorrimento, estraibile senza dover smontare il frontale e lavabile in lavastoviglie.• Membrana posteriore che assicura l’adattamento alle imperfezioni delle pareti.• Struttura in polimeri antistatici di elevata qualità.• Protetti contro gli spruzzi d’acqua (IPX4).• Regolabili tramite variatore di velocità e comandabili (versioni base) tramite sensori remoti Umidostato, PIR, AQS e Timer.• Realizzati in doppio isolamento: non necessitano della messa a terra.• Conformi alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE.