Startseite

Elicent ® - CALDO LAMP 1500 DESIGN - 4CL1500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehauses - Stahl

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 kV

Packung

  • ST

EAN

8016510072972

Artikelnummer

Herstellernummer

4CL1500

Hersteller

ELI

Montageart:

auf Wand

Farbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehauses:

Stahl

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 kV

Schutzart (IP):

IP24

Zusammenstellung:

Komplettgerat

Richtung:

radial

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstutzung verfugbar:

falsch

CALDO LAMP 1500 DESIGN - Quarz-Wandheizung für den Innen- und Außenbereich - Verstellbar - Inkl. Befestigungsmaterial - Beheizte Fläche 18 m²