Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB39060CV4022A24 CAN-BUS 628 UL VIOLET 2X2XAWG24 - 39060CV4022A24

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB39060CV4022A24 CAN-BUS 628 UL VIOLET 2X2XAWG24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilung - Lagen

  • Kategorie - ohne

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000005335150

Artikelnummer

EKB39060CV4022A24

Herstellernummer

39060CV4022A24

Hersteller

EKB

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilung:

Lagen

Kategorie:

ohne

Mantel-Farbe:

violett

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

24

Anzahl der Verseilelemente:

2

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe und Ziffern

Bewehrung/Armierung:

ohne

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

96 kg/km

Außendurchmesser ca.:

9.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

136.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

54.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Duplex:

ja

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Mit Reißleine:

nein

Nennspannung U:

300 V

Mit Nagetierschutz:

nein