Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37182HG004BA08 SERVO T 806 C ORANGE 4GAWG8+(2XAWG16)C - 37182HG004BA08

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37182HG004BA08 SERVO T 806 C ORANGE 4GAWG8+(2XAWG16)C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • AWG-Größe - 8

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Schirm über Verseilelement - Folie + Geflecht

Packung

  • 1 M

EAN

2000003163144

Artikelnummer

EKB37182HG004BA08

Herstellernummer

37182HG004BA08

Hersteller

EKB

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

8

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

6

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Schirm:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Torsionsschutz:

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

18.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

378 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

113.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

100 V

Leiter-Form:

rund

Max. zulässige Leitertemperatur:

80 °C

Gewicht:

617 kg/km