Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37140CE4042A24 SERVO T 839 C GREEN 4X2XAWG24 - 37140CE4042A24

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37140CE4042A24 SERVO T 839 C GREEN 4X2XAWG24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Ader-Zahl - 8

  • Nennspannung U0 - 30 V

Packung

  • 1 M

EAN

2000001556771

Artikelnummer

EKB37140CE4042A24

Herstellernummer

37140CE4042A24

Hersteller

EKB

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Material:

Kupfer

Ader-Zahl:

8

Nennspannung U0:

30 V

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

24

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

86.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

72 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

36 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

300 V

Leiter-Form:

rund

Gewicht:

64 kg/km

Anzahl der Verseilelemente:

4

Beidraht:

nein

Schirm:

ja

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

80 °C

GAALFLEX SERVO CABLE T 839 C 300 V GREEN RAL6018/DIN47100 4x2xAWG24