Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37100HG004B917 SERVO T 844 C ORANGE 4GAWG10+2X(2XAWG18) - 37100HG004B917

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37100HG004B917 SERVO T 844 C ORANGE 4GAWG10+2X(2XAWG18)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

2000003778164

Artikelnummer

EKB37100HG004B917

Herstellernummer

37100HG004B917

Hersteller

EKB

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

8

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

10

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

19 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

133 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

133 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

95 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

Gewicht:

630 kg/km

Anzahl der Verseilelemente:

2

Beidraht:

nein

Schirm:

ja

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C