ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37100HG004B914 SERVO T 844 C ORANGE 4GAWG12+2X(2XAWG18) - 37100HG004B914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 8
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
EAN
2000002269113
Artikelnummer
EKB37100HG004B914
Herstellernummer
37100HG004B914
Hersteller
EKB
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
8
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
12
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
16.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
114.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
114.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
81.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
1000 V
Leiter-Form:
rund
Gewicht:
500 kg/km
Anzahl der Verseilelemente:
2
Beidraht:
nein
Schirm:
ja
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C


