ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37100HG004B903 SERVO T 844 C ORANGE 4GAWG10+(2XAWG16)C - 37100HG004B903
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
AWG-Größe - 10
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 6
Packung
1 M
EAN
2000003778133
Artikelnummer
EKB37100HG004B903
Herstellernummer
37100HG004B903
Hersteller
EKB
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
6
Anzahl der Verseilelemente:
1
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Beidraht:
nein
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Schirm:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Schutzhülle:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
119 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
119 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung U:
1000 V
Leiter-Form:
rund
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Gewicht:
480 kg/km


