Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37100HG004B900 SERVO T 844 C ORANGE 4GAWG16+(2XAWG16)C

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37100HG004B900 SERVO T 844 C ORANGE 4GAWG16+(2XAWG16)C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 6

Packung

  • 1 M

EAN

2000000651453

Artikelnummer

EKB37100HG004B900

Herstellernummer

37100HG004B900

Hersteller

EKB

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

6

Nennspannung U0:

600 V

AWG-Größe:

16

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

12 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

84 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

84 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

Gewicht:

230 kg/km

Beidraht:

nein

Schirm:

ja

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

90 °C

GAALFLEX SERVO CABLE T 844 C 1000 V ORANGE RAL2003 BK NMBRD+Y/G 4gAWG16+(2xAWG16)C