Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37080HG0041A01 SERVO T 834 C ORANGE 4GAWG1 - 37080HG0041A01

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37080HG0041A01 SERVO T 834 C ORANGE 4GAWG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • AWG-Größe - 1

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

EAN

2000002278474

Artikelnummer

EKB37080HG0041A01

Herstellernummer

37080HG0041A01

Hersteller

EKB

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

1

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Schirm:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Schutzhülle:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

34.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

240.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

240.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

171.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Gewicht:

2428 kg/km

GAALFLEX SERVO CABLE T 834 C 1000 V ORANGE RAL 2003 / BK NMBRD + Y/G 4gAWG1 (4g50 SQMM)