Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37010HG0041A06 SERVO T 830 ORANGE 4GAWG6 - 37010HG0041A06

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB37010HG0041A06 SERVO T 830 ORANGE 4GAWG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.781 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001370384

Artikelnummer

EKB37010HG0041A06

Herstellernummer

37010HG0041A06

Hersteller

EKB

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

6

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

20.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

152.25 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

81.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

Gewicht:

888 kg/km

Beidraht:

nein

Schirm:

nein

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

80 °C

GAALFLEX SERVO CABLE T 830 1000 V ORANGE RAL 2003 / BK NMBRD + Y/G 4gAWG6 (4g16 SQMM)