Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB36110F40041A16 CHAIN T 87 C GREY 4GAWG16 - 36110F40041A16

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB36110F40041A16 CHAIN T 87 C GREY 4GAWG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • AWG-Größe - 16

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4956 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001306031

Artikelnummer

EKB36110F40041A16

Herstellernummer

36110F40041A16

Hersteller

EKB

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Schirm:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Schutzhülle:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

67.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Leiter-Form:

rund

Max. zulässige Leitertemperatur:

80 °C

Gewicht:

135 kg/km