ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F01010A10B H07V2-K MTW-TEW BLACK 1XAWG10 DRUM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
AWG-Größe - 10
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Farbe - schwarz
Packung
610 M
EAN
7449078232952
Artikelnummer
EKB31350F01010A10B
Herstellernummer
31350F01010A10B
Hersteller
EKB
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
AWG-Größe:
10
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Farbe:
schwarz
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
450 V
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Außendurchmesser ca.:
4.8 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne