Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11120CGX102M07 MARINE HF 250 ISOS ORANGE 10X2X0.75 - 11120CGX102M07

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11120CGX102M07 MARINE HF 250 ISOS ORANGE 10X2X0.75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Duplex - ja

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

2000005241772

Artikelnummer

EKB11120CGX102M07

Herstellernummer

11120CGX102M07

Hersteller

EKB

Duplex:

ja

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

20

Anzahl der Verseilelemente:

10

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Anzahl der Mantelschichten:

1

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

19.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

79.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

79.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Kategorie:

ohne

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Beidraht:

ja

Mit Reißleine:

nein

Gewicht:

158 kg/km

Nennspannung U:

150 V

Mit Nagetierschutz:

nein