Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11040CGX042M15 MARINE HF 250 OS ORANGE 4X2X1.50 - 11040CGX042M15

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB11040CGX042M15 MARINE HF 250 OS ORANGE 4X2X1.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000005046599

Artikelnummer

EKB11040CGX042M15

Herstellernummer

11040CGX042M15

Hersteller

EKB

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

ohne

Mantel-Farbe:

orange

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Material Bewehrung:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

310 kg/km

Außendurchmesser ca.:

15.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

61.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

61.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

61.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Duplex:

nein

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Beidraht:

ja

Mit Reißleine:

nein

Nennspannung U:

150 V

Mit Nagetierschutz:

nein