Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB03050E70081M15 PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 8G1.50 - 03050E70081M15

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB03050E70081M15 PV-FLAT H07VVH6-F BLACK 8G1.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • AWG-Größe - 16

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

Packung

  • 1 M

EAN

2000004267230

Artikelnummer

EKB03050E70081M15

Herstellernummer

03050E70081M15

Hersteller

EKB

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

flach

Schutzhülle:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Leitungs-Breite ca.:

27.6 mm

Leitungs-Höhe ca.:

4.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Leiter-Form:

rund

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Gewicht:

267 kg/km