ELETTROMECCANICA CIA - CI3E20A016DX0XXXXXX RD 16KA ARRIVO LINEA CON SEZIONATORE - E20A016DX0XXXXXX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000006993847
Artikelnummer
CI3E20A016DX0XXXXXX
Herstellernummer
E20A016DX0XXXXXX
Hersteller
CI3
Unità RD Sezionatore di Linea; larghezza 375mm; fino a 24kV, versione no IAC per installazione a parete secondo IEC 62271-200; equipaggiata con: sezionatore a tre posizioni AIR-ON (linea-0-terra) 630A con comando manuale, contatti ausiliari linea (3NO-NC), contatti ausiliari O (2NO-NC), contatti ausiliari terra (3NO-NC), chiave libera in posizione di terra chiusa, chiave libera in posizione di terra aperta, chiave libera con linea aperta; completa di sistema di rilevamento e indicazione della tensione di esercizio VDIS01, resistenza anticondensa con termostato; verniciatura RAL 7035.- Tensione di esercizio: 20 kV- Corrente nominale in sbarra: 630 A- IAC A FLR: no- Ik: 16 kA x 1s- Tensione circuiti ausiliari di comando e segnalazione: 230 Vac- Azionamento sezionatore: manuale


