Startseite

ELETTROMECCANICA CIA - CI3C20A016DXXXXXXXX IK 16KA ARRIVO LINEA IN SBARRE - C20A016DXXXXXXXX

KopierenKopieren
ELETTROMECCANICA CIA - CI3C20A016DXXXXXXXX IK 16KA ARRIVO LINEA IN SBARRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006993830

Artikelnummer

CI3C20A016DXXXXXXXX

Herstellernummer

C20A016DXXXXXXXX

Hersteller

CI3

Unità IK Arrivo in Sbarra; larghezza 375mm; fino a 24kV, versione no IAC per installazione a parete secondo IEC 62271-200; completa di sistema di rilevamento e indicazione della tensione di esercizio VDIS01, resistenza anticondensa con termostato; verniciatura RAL7035.- Tensione di esercizio: 20 kV- Corrente nominale in sbarra: 630 A- IAC A FLR: no- Ik: 16 kA x 1s- Tensione circuiti ausiliari di comando e segnalazione: 230 Vac